Poratanko terästä 32/15 mm

Tuote nro.: 250626 32/15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Schaft-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    varren ⌀ Ds 32 mm
    Terän koko 15 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
    Standardi DIN 8024
    Sisäjäähdytys kyllä
    ISO-koodi pidin A32S PDUNR/L15
    Asetuskulma κ 93 astetta
    Sopiva kääntöterä DN.. 1506..
    Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 40 mm
    Keskisiirto L3 22 mm
    Kiinnityspituus L2 31 mm
    Kokonaispituus L 250 mm
    Aluslevy 259031 28
    Kiinnitysvipu 259015 8
    Kiinnitys-vivunruuvi 259018 7
    Jousisarja 259044 2
    Jousisokka-srj. 259047 2
    Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
    Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250626 32/15
    EAN / GTIN 4045197650603
    Valmistajan numero 250626 32/15

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin