{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DNMG 150604 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | CA510 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | PQ | |
Lastuamissyvyys ap | 0,2 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,13 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 180 m/min - 590 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250696 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664698455 | |
Valmistajan numero | TAA02656 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
DNMG 150604, Laji: CA510
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
19,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
687 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
19,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
16,56 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | Viimeistely |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Laji | CA510 | HB7010-1 |
lastunmurtaja | PQ | SS |
Pääkäyttöalue | P | P |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 180 m/min - 590 m/min | 150 m/min - 500 m/min |