GARANT Master Eco -kääntöteränpidin, lyhyt 20/15 mm

Tuote nro.: 250624 20/15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Eco
Varren koko 20 mm
Terän koko 15 mm
Käyttötapa Oikea
Standardi DIN ISO 5610
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin PDJNR/L 2020H15
Sopiva kääntöterä DN.. 1506..
Toimintaleveys L4 25 mm
Pään pituus L1 40 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Aluslevy 259031 45
Kiinnitysvipu 259015 17
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 17
Jousi 259046 4
Asetuskulma κ 93 astetta
Käyttö Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250624 20/15
EAN / GTIN 4062406728946
Valmistajan numero 250624 20/15

Kuvaus

Malli:

Erittäin tehokas jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

Ohje:

Lastuamisnesteen syöttö varren alapuolella olevan pitkänomaisen reiän kautta GARANT Master Eco -kiinnittimillä nro 319006319136 tai nro 317900 varren pituuden ollessa < 125 mm. Valinnainen liitäntämahdollisuus letkuliittimellä (G 1/8 tuumaa) nro 269207 ja 269208.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Eco" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin