{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | IC6015 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | F3M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 140 m/min - 300 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | CNMG 120404-F3M IC6015 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250070 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075336382 | |
Valmistajan numero | 5567691 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Laji: IC6015
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
16,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
508 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lastuava aine | KM | KM |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 1,5 mm | 0,3 mm - 2,5 mm |
Laji | IC6015 | HB7120-1 |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0,15 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. |
Pääkäyttöalue | M | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 140 m/min - 300 m/min | 90 m/min - 290 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |