{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HB7120-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | VS | |
Lastuamissyvyys ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 90 m/min - 290 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250058 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819574 | |
Valmistajan numero | 250058 HB7120-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Laji: HB7120-1
pyynnöstä
Varastossa
827 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
905 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
344 kappaletta varastossa
7,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
525 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nirkon säde | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Lastuava aine | KM | KM | KM | KM |
lastunmurtaja | VS | VS | MF | VS |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | 0,15 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | 0,15 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | 0,15 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |