CNMG 120404 HB7010-1

Tuote nro.: 250058 HB7010-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,28 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,24 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
985 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä CNMG 120404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji HB7010-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja SS
Lastuamissyvyys ap 0,3 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 150 m/min - 500 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250058 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779052
Valmistajan numero 250058 HB7010-1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva