{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120404 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | IC6025 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | M | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | F3M | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 230 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | CNMG 120404-F3M IC6025 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250070 IC6025 | |
EAN / GTIN | 7291075336399 | |
Valmistajan numero | 5567692 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Laji: IC6025
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
16,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
465 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
€12.08
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
€10.06
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
394 kappaletta varastossa
€7.42
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
565 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
€12.28
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
€10.24
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
Lastuava aine | KM | Carbide | Carbide | Carbide |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | slightly interrupted | slightly interrupted | slightly interrupted |
Laji | IC6025 | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
lastunmurtaja | F3M | VS | MF | VS |
Syöttö f | 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. | 0.15 mm/rev. - 0.5 mm/rev. | 0.15 mm/rev. - 0.45 mm/rev. | 0.15 mm/rev. - 0.5 mm/rev. |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 120 m/min - 230 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |