Poratanko terästä 50/12 mm

Tuote nro.: 250037 50/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 50 mm
Terän koko 12 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A50U PCLNR/L12
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CN.. 1204..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 63 mm
Keskisiirto L3 35 mm
Kiinnityspituus L2 48 mm
Kokonaispituus L 350 mm
Aluslevy 259031 2
Kiinnitysvipu 259015 2
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 2
Jousisarja 259044 2
Jousisokka-srj. 259047 2
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250037 50/12
EAN / GTIN 4045197654403
Valmistajan numero 250037 50/12

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin