{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Terän koko | 9 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäsorvaussyvyys enint. | 3×D | |
Standardi | DIN 8024 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-koodi pidin | A25R PCLNR/L09 | |
Asetuskulma κ | 95 astetta | |
Sopiva kääntöterä | CN.. 09T3.. | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 32 mm | |
Keskisiirto L3 | 17 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 23 mm | |
Kokonaispituus L | 200 mm | |
Aluslevy | 259031 27 | |
Kiinnitysvipu | 259015 10 | |
Kiinnitys-vivunruuvi | 259018 12 | |
Jousisarja | 259044 4 | |
Jousisokka-srj. | 259047 2 | |
Käyttö | Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 250037 25/09 | |
EAN / GTIN | 4045197654397 | |
Valmistajan numero | 250037 25/09 |