Poratanko terästä, Vasen, Varren-⌀ / teränkoko: 40/16mm

Tuote nro.: 250037 40/16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren-⌀ / teränkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 3×D
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 40 mm
Terän koko 16 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 3×D
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin A40T PCLNR/L16
Asetuskulma κ 95 astetta
Sopiva kääntöterä CN.. 1606..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 50 mm
Keskisiirto L3 27 mm
Kiinnityspituus L2 38,5 mm
Kokonaispituus L 300 mm
Aluslevy 259031 35
Kiinnitysvipu 259015 12
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 11
Jousisarja 259044 6
Jousisokka-srj. 259047 4
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250037 40/16
EAN / GTIN 4045197654410
Valmistajan numero 250037 40/16

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin