Kääntöteränpidin 25/12 mm

Tuote nro.: 250019 25/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: DIN ISO 5610
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 25 mm
    Terän koko 12 mm
    Käyttötapa Vasen
    Standardi DIN ISO 5610
    Sisäjäähdytys ei
    ISO-koodi pidin PCLNR/L 2525M12
    Sopiva kääntöterä CN.. 1204..
    Toimintaleveys L4 32 mm
    Pään pituus L1 33 mm
    Kokonaispituus L 150 mm
    Aluslevy 259031 2
    Kiinnitysvipu 259015 2
    Kiinnitys-vivunruuvi 259018 2
    Jousisarja 259044 2
    Jousisokka-srj. 259047 2
    Asetuskulma κ 95 astetta
    Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 250019 25/12
    EAN / GTIN 4045197650023
    Valmistajan numero 250019 25/12

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin