Kääntöteränpidin 25/09 mm

Tuote nro.: 250019 25/09
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren/terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Terän koko 9 mm
Käyttötapa Vasen
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys ei
ISO-koodi pidin PCLNR/L 2525M09
Sopiva kääntöterä CN.. 09T3..
Toimintaleveys L4 32 mm
Pään pituus L1 33 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Aluslevy 259031 27
Kiinnitysvipu 259015 9
Kiinnitys-vivunruuvi 259018 6
Jousisarja 259044 5
Jousisokka-srj. 259047 3
Asetuskulma κ 95 astetta
Käyttö Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250019 25/09
EAN / GTIN 4045197654335
Valmistajan numero 250019 25/09

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin