{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
⌀-alue | 13,201 mm - 14,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Poraustoleranssi | H7 | |
Käyttö poraustavalla | läpireiällä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Semi-Standard | kyllä | |
Kiinnityskoko | 12 mm | |
Terän pituus l1 | 12 mm | |
Pään pituus l | 22 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan |
Tuotekoodi | 239730 13,201-X | |
EAN / GTIN | 4062406606510 | |
Valmistajan numero | 239730 13,201-X |