{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Nimellis-⌀ D | 20 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | Cermet | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Poraustoleranssi | H7 | |
Käyttö poraustavalla | Pohjareiälle | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Semi-Standard | kyllä | |
Kiinnityskoko | 12 mm | |
Terän pituus l1 | 12 mm | |
Pään pituus l | 26 mm | |
Terien lkm Z | 6 | |
Sopiva kiinnitys | GARANT TopCut | |
Avainkoko | 10 mm | |
Syöttö f teräksessä < 1100 N/mm2 | 0,6 mm/kierr. | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan |
Tuotekoodi | 239715 20 | |
EAN / GTIN | 4062406115562 | |
Valmistajan numero | 239715 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Cermet-kalvinpää HPC H7 teräs Pohjareikä 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
279,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 6 | 6 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Pään pituus l | 26 | 26 |
Nimellis-⌀ D | 20 | 20 |
Terän pituus l1 | 12 | 12 |
Tuotetyyppi | Leikkuupala kalvintaan | Leikkuupala kalvintaan |