KOMET® -tarkkuussorvauspää M302 10

Tuote nro.: 238310 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sopii tarkkuusavarruspäälle nro 238301 29,5 ja 35,5
    karkeasäätöalue S 3,5 mm
    Hyötypituus L1 28,5 mm
    Ulko-⌀ D1 10 mm
    ISO-koodi-kääntöterä TO.X 06T1..
    Kääntöterä-ruuvisarja 239653 6IP
    Tuotetyyppi Karatyökalu

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 238310 10
    EAN / GTIN 4047109082359
    Valmistajan numero M30 20011

    Kuvaus

    Malli:

    Sopii seuraaviin: 268879 K10, 268877 BK6425, 268878 BK6425, 268878 P25M ja 268878 BK8425.

    Ohje:

    Käyttö sopivan hienosäätöpään B301 yhteydessä. Sopivat kääntöterät W30 vasenkätinen ja W30/W57, neutraali malli.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin