TOHX 06T102 vasen BK6425

Tuote nro.: 268877 BK6425
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    26,50 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    22,08 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
333 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä TOHX 06T102 L
    Nirkon säde 0,2 mm
    Laji BK6425
    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue P
    Oheiskäyttö M
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja G06
    Rintakulma 6 astetta
    Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 1,5 mm
    Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 120 m/min - 300 m/min
    Lastuamisnopeus vc sivukäyttö 120 m/min - 180 m/min
    Pinnoitus pinnoitettu
    Vaihtojen/terien lukumäärä 3
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 268877 BK6425
    EAN / GTIN 4047109224636
    Valmistajan numero W30 04060.026425

    Käyttötaulukko

    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin