KOMET® -tarkkuussorvauspää M302 40

Tuote nro.: 238310 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopii tarkkuusavarruspäälle nro 238301 58 ja 70
karkeasäätöalue S 7 mm
Hyötypituus L1 56 mm
Ulko-⌀ D1 20 mm
ISO-koodi-kääntöterä TO.X 0902...
Kääntöterä-ruuvisarja 239653 8IP7
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 238310 40
EAN / GTIN 4047109082380
Valmistajan numero M30 20041

Kuvaus

Malli:

Sopii seuraaviin: 268880 BK6425, 268881 BK6425, 268881 BK8425, 268887 P25M, 268887 BK8425 ja 268887 K10.

Ohje:

Käyttö sopivan hienosäätöpään B301 yhteydessä. Sopivat kääntöterät W30 vasenkätinen ja W30/W57, neutraali malli.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin