Sisäsorvauspidin

Tuote nro.: 237632
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopiva kääntöterä CC..0602..
Pituus L 51 mm
Pituus 1 90 mm
⌀-alue 14,75 mm - 20,1 mm
Tuotetyyppi Karatyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 237632
EAN / GTIN 4045197584229
Valmistajan numero 237632

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 16 mm. Sisäjäähdytys.
L = sorvauspituus enintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin