{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Centron® | |
Nimellis-⌀ D | 20 | |
Poran käyttö | Pohjareikäporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Perusrungon koko | 20 | |
Ruuvi perusrunkoon | 239653 8IP8 | |
Keskityskärjen koko | 10 | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 060306 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Terien lkm Z | 2 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236651 20 | |
EAN / GTIN | 4047109226937 | |
Valmistajan numero | V46 22000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Centron® Powerline -porakruunu 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
621,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
512,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
652,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poran käyttö | Pohjareikäporaus ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 060306 | SOGX 070306 | SOGX 070306 |
Nimellis-⌀ D | 20 | 20 | 20 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Sarja | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |