KOMET KUB Centron® Powerline -porakruunu 31 mm

Tuote nro.: 236651 31
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poran käyttö: Pohjareikäporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Centron®
Nimellis-⌀ D 31
Poran käyttö Pohjareikäporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Perusrungon koko 26
Ruuvi perusrunkoon 239653 8IP9
Keskityskärjen koko 50
ISO-koodi-kääntöterä SOEX 090408
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Terien lkm Z 2
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236651 31
EAN / GTIN 4047109227040
Valmistajan numero V46 23100

Kuvaus

Malli:

Porankärki ohjaa työkalun tarkasti porausakselille, jolloin lopputulos on suora ja tarkka, toimii vakaasti poraussyvyyksiin 9×D saakka.
Porattaessa tasaisia, suoria tasoja ei tarvita ohjausreikää.
Porakruunussa ei tarvita teränohjaimia ja niiden säätöä.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.
Keskityskärjellä nro 236659.
Kääntöterillä nro 236520236576.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.