{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Trigon® | |
Nimellis-⌀ D | 20 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 60 mm | |
Ulkonema LA | 95 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ | 21 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,5 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 040304 18-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236635 20 | |
EAN / GTIN | 4047109099555 | |
Valmistajan numero | V30 72001 |