{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Trigon® | |
Nimellis-⌀ D | 43 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 129 mm | |
Ulkonema LA | 179 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ | 45 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 1 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | WOEX 06T304 34-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236635 43 | |
EAN / GTIN | 4047109099869 | |
Valmistajan numero | V30 74301 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora ABS 50, 3×D, ⌀ DC m7: 43mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
648,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
426,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
635,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D | 3×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 43 | 43 | 43 |
Varsi | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Hyötypituus L1 | 129 mm | 129 mm | 129 mm |