KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora ABS 50, 3×D, ⌀ DC m7: 18,5mm

Tuote nro.: 236635 18,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Trigon®
Nimellis-⌀ D 18,5
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
Varsi ABS
Poran käyttö Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Hyötypituus L1 57 mm
Ulkonema LA 92 mm
ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ 19,5 mm
Maksimaalinen säätöraja Vmax 0,5 mm
ISO-koodi-kääntöterä WOEX 030204 10-...
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Terien lkm Z 1
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236635 18,5
EAN / GTIN 4047109099524
Valmistajan numero V30 71851

Kuvaus

Malli:

  • Erityisen valmistusmenetelmän johdosta erittäin suuret lastu-urat ja hyvin suuri jäykkyys.
  • Erityinen kääntöterien asetus: poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (normaalitapauksessa ± 0,1 mm).
  • Sisäjäähdytys suoraan terille (erittäin tarkka mitoitus soveltuu minimivoiteluun).
  • 3 - 10 baarin paine on jäähdytysaineelle riittävä.
  • Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.
  • Sivuttaissiirretty poraus: ⌀-riippuvainen 1,5 mm saakka.

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236740237080.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Ohje:

  • Huomio! Poran ulostulossa irtoaa levy. Tapaturmavaara pyörivien työkappaleiden kohdalla! Huolehdi suojatoimenpiteistä.
  • Pyynnöstä − vastapäivään lastuava; − 2×D, − muut ⌀;− erikoismallit,− vääntövärähtelyn vaimennin ABS:lle värinättömään työstöön, pitkä kestoikä ja alhainen melutaso.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin