KOMET KUB Trigon® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 31 mm

Tuote nro.: 236630 31
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Poran käyttö: Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja KUB Trigon®
    Nimellis-⌀ D 31
    Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
    Varsi DIN 6535 HE, DIN 6595
    Poran käyttö Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Hyötypituus L1 93 mm
    tuuma-⌀ 1 7/32 tuuma
    Ulkonema LA 122 mm
    varren ⌀ Ds 32 mm
    Varren pituus Ls 60 mm
    sivuttaissäädöllä saavutetaan enintään ⌀ 33,5 mm
    Maksimaalinen säätöraja Vmax 1,25 mm
    ISO-koodi-kääntöterä WOEX 05T304 24-...
    Kääntöterä-ruuvisarja 239652 8IP2 (1,3 Nm)
    Terien lkm Z 1
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236630 31
    EAN / GTIN 4047109100503
    Valmistajan numero V45 73102

    Kuvaus

    Malli:

    • Sivuttaissiirretty poraus: ⌀-riippuvainen 1,5 mm saakka.
    • Erityisen valmistusmenetelmän johdosta erittäin suuret lastu-urat ja hyvin suuri jäykkyys.
    • Erityinen kääntöterien asetus: poraa ulos vedettäessä ei synny uria, erinomainen mittatarkkuus (normaalitapauksessa ± 0,1 mm).
    • Sisäjäähdytys suoraan terille (erittäin tarkka mitoitus soveltuu minimivoiteluun).
    • 3 - 10 baarin paine on jäähdytysaineelle riittävä.
    • Pyörimättömään ja pyörivään käyttöön.
    • Sivuttaissiirto porauksessa: halkaisijan mukaan 1,5 mm:iin saakka, mahdollinen esim. epäkeskosäätölaitteella (nro 239010239030).

    Käyttö:

    Kääntöterillä nro 236740237080.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

    Ohje:

    • Huomio! Poran ulostulossa irtoaa levy. Tapaturmavaara pyörivien työkappaleiden kohdalla! Huolehdi suojatoimenpiteistä.
    • Pyynnöstä − vastapäivään lastuava; − 2×D, − muut ⌀;− erikoismallit,− vääntövärähtelyn vaimennin ABS:lle värinättömään työstöön, pitkä kestoikä ja alhainen melutaso.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin