{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 43 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 129 mm | |
Ulkonema LA | 159 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 68 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 130508 46-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236615 43 | |
EAN / GTIN | 4047109276918 | |
Valmistajan numero | U43 34300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi 43 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
683,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
£447.99
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Drill depth for indexable insert drill up to | 3×D | 3×D |
Through-coolant | kyllä | yes |
Shank | ISO 9766 | ISO 9766 |
Shank ⌀ Ds | 40 | 40 |
Shank length Ls | 68 | 68 |
Machining strategy | HPC | HPC |
Series | KUB Pentron® | Power Drill |