{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 36 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 108 mm | |
Ulkonema LA | 134 mm | |
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Varren pituus Ls | 68 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 110408 38-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236615 36 | |
EAN / GTIN | 4047109277069 | |
Valmistajan numero | U43 33600 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi, 3×D, ⌀ DC m7: 36mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
675,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
557,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
456,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nimellis-⌀ D | 36 | 36 | 36 |
Varren pituus Ls | 68 mm | 68 mm | 70 mm |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |
Hyötypituus L1 | 108 mm | 108 mm | 112 mm |
Sarja | KUB Pentron® | Power Drill | HOLEX Pro |