KOMET®-kääntöterä 46-030

Tuote nro.: 236609 46-030
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    30,64 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,53 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W80 Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SOGX 130508-03
    Sarja KUB Pentron®
    merkintä 46-030
    Laji BK8430
    tyyppi Uni
    Lastuava aine KM
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,13 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236609 46-030
    EAN / GTIN 4047109230347
    Valmistajan numero W80 46030.088430

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    400
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    260
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    240
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    220
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin