KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi 37,3 mm

Tuote nro.: 236615 37,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Pentron®
Nimellis-⌀ D 37,3
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Hyötypituus L1 114 mm
Ulkonema LA 141 mm
varren ⌀ Ds 40 mm
Varren pituus Ls 68 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOGX 120408 42-...
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 20IP (6,3 Nm)
Terien lkm Z 1
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236615 37,3
EAN / GTIN 4047109286931
Valmistajan numero U43 33730

Kuvaus

Malli:

  • Erinomainen suorituskyky ja pitkä käyttöikä perusrungon optimaalisen lujuuden ja erityisen pintakäsittelyn ansiosta.
  • Parasta mittatarkkuutta vaikeimmissakin porausolosuhteissa.
  • Varastointi edullista, koska sisä- ja ulkokääntöterät ovat identtiset.
  • Sivuttaissiirretty poraus, enint. Vmax= 0,25 mm mahdollinen. Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen ⌀ = D + 0,5 mm.

Poraustoleranssi: ⌀D − 0,1 / + 0,2

Käyttö:

  • Hankaliin työstötilanteisiin.

Kääntöterillä nro 236605236610.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Ohje:

ABS®-varrellisia 2×D- ja 3×D-malleja ja tuumakokoja saatavissa tilauksesta.
PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin