{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 28,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 87 mm | |
tuuma-⌀ | 1 1/8 tuuma | |
Ulkonema LA | 110 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 09T308 28-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236615 28,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277229 | |
Valmistajan numero | U43 22850 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi, 3×D, ⌀ DC m7: 28,5mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
592,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
495,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Hyötypituus L1 | 87 mm | 87 mm |
Sarja | KUB Pentron® | Power Drill |
tuuma-⌀ | 1 1/8 tuuma | 1 1/8 tuuma |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |