{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 25 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 75 mm | |
Ulkonema LA | 96 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 080308 24-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236615 25 | |
EAN / GTIN | 4047109277298 | |
Valmistajan numero | U43 22500 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi 25 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
562,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
466,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
382,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D | 3×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nimellis-⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC |