{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 25,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 78 mm | |
tuuma-⌀ | 1 tuuma | |
Ulkonema LA | 99 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 080308 24-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236615 25,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277281 | |
Valmistajan numero | U43 22550 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi 25,5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
562,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
466,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
varren ⌀ Ds | 32 | 32 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
tuuma-⌀ | 1 | 1 |
Ulkonema LA | 99 | 99 |