{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 40,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 205 mm | |
tuuma-⌀ | 1 19/32 tuuma | |
Ulkonema LA | 249 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 120408 42-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236604 40,5 | |
EAN / GTIN | 4047109201064 | |
Valmistajan numero | U45 64050 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 40,5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
994,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
811,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | 5×D |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Nimellis-⌀ D | 40,5 | 40,5 |
Varsi | ABS | ISO 9766 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
tuuma-⌀ | 1 19/32 | 1 19/32 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |