{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 16 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 80 mm | |
Ulkonema LA | 110 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 040204 10-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236604 16 | |
EAN / GTIN | 4047109206472 | |
Valmistajan numero | U45 51600 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, ⌀ DC m7: 16mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
716,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
554,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | 5×D |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | ABS | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Sarja | KUB Pentron® | Power Drill |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |