{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 23 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 115 mm | |
tuuma-⌀ | 29/32 tuuma | |
Ulkonema LA | 147 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 07T208 20-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236604 23 | |
EAN / GTIN | 4047109181816 | |
Valmistajan numero | U45 52300 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 23 mm
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
773,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
623,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 23 | 23 |
Varsi | ABS | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Sarja | KUB Pentron® | Power Drill |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |