{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 39 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 195 mm | |
Ulkonema LA | 238 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 120408 42-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236604 39 | |
EAN / GTIN | 4047109201132 | |
Valmistajan numero | U45 63900 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, ⌀ DC m7: 39mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
994,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
811,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 120408 42-... | SOGX 130511 |
Varsi | ABS | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Ulkonema LA | 238 mm | 223 mm |