{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 29 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 145 mm | |
Ulkonema LA | 180 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 09T308 28-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236604 29 | |
EAN / GTIN | 4047109193871 | |
Valmistajan numero | U45 52900 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 5×D, ⌀ DC m7: 29mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
888,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
668,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | 5×D |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 09T308 28-... | SOGX 100408 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC |
Hyötypituus L1 | 145 mm | 145 mm |
Sarja | KUB Pentron® | Power Drill |
Ulkonema LA | 180 mm | 168 mm |