{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 20 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 100 mm | |
Ulkonema LA | 132 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 060206 18-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236604 20 | |
EAN / GTIN | 4047109181755 | |
Valmistajan numero | U45 52000 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 20 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
747,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
603,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 5×D | 5×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 060206 18-... | SOGX 070306 |
Hyötypituus L1 | 100 | 100 |
Sarja | KUB Pentron® | Power Drill |
Ulkonema LA | 132 | 118 |