{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 34,5 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 140 mm | |
Ulkonema LA | 181 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 110408 38-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236603 34,5 | |
EAN / GTIN | 4047109201187 | |
Valmistajan numero | U44 63450 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 34,5 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
902,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
662,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | 4×D |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti poikittaisporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 110408 38-... | SOGX 110509 |
Hyötypituus L1 | 140 | 140 |
Ulkonema LA | 181 | 166 |