{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 36 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 144 mm | |
Ulkonema LA | 185 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 63 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 110408 38-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236603 36 | |
EAN / GTIN | 4047109202832 | |
Valmistajan numero | U44 63600 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 36 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
902,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
483,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
702,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
504,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 110408 38-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Nimellis-⌀ D | 36 | 36 | 36 | 36 |
Varsi | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |