{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 27 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 108 mm | |
tuuma-⌀ | 1 1/16 tuuma | |
Ulkonema LA | 142 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 09T308 28-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236603 27 | |
EAN / GTIN | 4047109193895 | |
Valmistajan numero | U44 52700 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 27 mm
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
839,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
483,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
437,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 09T308 28-... | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nimellis-⌀ D | 27 | 27 | 27 | 27 |
Varsi | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP6 (2,2 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |
Ulkonema LA | 142 | 132 | 130 | 134 |