KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 17 mm

Tuote nro.: 236603 17
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 4×D
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Pentron®
Nimellis-⌀ D 17
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 4×D
Varsi ABS
Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Hyötypituus L1 68 mm
Ulkonema LA 99 mm
ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOGX 050204 12-...
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Terien lkm Z 1
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236603 17
EAN / GTIN 4047109194281
Valmistajan numero U44 51700

Kuvaus

Malli:

Poraustoleranssi: D − 0,1 / + 0,3

Käyttö:

Kääntöterillä nro 236605236610.

Ohje:

  • Käyttö vain vakaissa koneolosuhteissa.
  • Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.
  • Sivuttaissiirretty poraus, enint. Vmax = 0,25 mm.
  • Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen ⌀ = D + 0,5 mm.
  • PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin