KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 16 mm

Tuote nro.: 236603 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 4×D
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja KUB Pentron®
    Nimellis-⌀ D 16
    Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 4×D
    Varsi ABS
    Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    Hyötypituus L1 64 mm
    Ulkonema LA 94 mm
    ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
    ISO-koodi-kääntöterä SOGX 040204 10-...
    Kääntöterä-ruuvisarja 239652 5IP1 (0,38 Nm)
    Terien lkm Z 1
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236603 16
    EAN / GTIN 4047109205703
    Valmistajan numero U44 51600

    Kuvaus

    Malli:

    Poraustoleranssi: D − 0,1 / + 0,3

    Käyttö:

    Kääntöterillä nro 236605236610.

    Ohje:

    • Käyttö vain vakaissa koneolosuhteissa.
    • Mallit 2×D ja 3×D ABS®-varrella ovat saatavissa tilauksesta.
    • Sivuttaissiirretty poraus, enint. Vmax = 0,25 mm.
    • Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen ⌀ = D + 0,5 mm.
    • PSC-varrella varustettu malli on saatavilla tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin