KOMET®-kääntöterä 44-210

Tuote nro.: 236554 44-210
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    25,19 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,99 € / kpl
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W83 Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SOEX 120508
    merkintä 44-210
    Laji BK7710
    tyyppi Alu
    Lastuava aine KM
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,25 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236554 44-210
    EAN / GTIN 4047109085602
    Valmistajan numero W83 44210.087710

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    600
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    250
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    CuZn
    N
    300
    Grafiitti, GFK, CFK
    N
    150
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vaippa hiottu, lastuamissärmä pyöristetty ja lastunmurtoura sintrattu.

    Ohje:

    Annetut ohjearvot koskevat mallia KUB Quatron®.
    Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin