{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 23 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 95 mm | |
Ulkonema LA | 116 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,3 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 3 (TX7; 0,8Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 172 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235010 23 | |
EAN / GTIN | 4062406253516 | |
Valmistajan numero | 235010 23 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 23 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
403,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
561,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 23 | 23 |
Varren pituus Ls | 56 | 56 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 3 (TX7; 0,8Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Hyötypituus L1 | 95 | 92 |
Ulkonema LA | 116 | 112 |