GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 30 mm

Tuote nro.: 234020 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Drill
Nimellis-⌀ D 30
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
Varsi ABS
Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Hyötypituus L1 90 mm
Ulkonema LA 125 mm
ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOGX 100408
Kääntöterä-ruuvisarja 239700 10IP (2,8 Nm)
Terien lkm Z 2
Kokonaispituus L 156 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 234020 30
EAN / GTIN 4062406738785
Valmistajan numero 234020 30

Kuvaus

Malli:

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.
Poraustoleranssi: −0,1 / +0,3 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 100408.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 30 mm

GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 30 mm

pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
610,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
771,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2
Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
ISO-koodi-kääntöterä SOGX 100408 SOGX 100408
Nimellis-⌀ D 30 30
Kääntöterä-ruuvisarja 239700 10IP (2,8 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm)
Sarja Power Drill Power Drill
Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin