GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi, 3×D, ⌀ DC: 16mm

Tuote nro.: 234020 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Drill
Nimellis-⌀ D 16
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
Varsi ABS
Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Hyötypituus L1 48 mm
Ulkonema LA 78 mm
ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOGX 050204
Kääntöterä-ruuvisarja 239700 5IP (0,38 Nm)
Terien lkm Z 2
Kokonaispituus L 109 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 234020 16
EAN / GTIN 4062406735166
Valmistajan numero 234020 16

Kuvaus

Malli:

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.
Poraustoleranssi: −0,1 / +0,3 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Käyttö:

Kääntöterät nro 234030234098.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 050204.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Drill" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin