{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Power Drill | |
Nimellis-⌀ D | 21 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ABS | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 63 mm | |
Ulkonema LA | 95 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 070306 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Terien lkm Z | 2 | |
Kokonaispituus L | 126 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 234020 21 | |
EAN / GTIN | 4062406738723 | |
Valmistajan numero | 234020 21 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 21 mm
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
529,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
673,90 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | rajoitetusti viisto ulostuloporaus ;kupera rajoitetusti ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus ;rajoitetusti pakettiporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus ;rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 070306 | SOGX 070306 |
Nimellis-⌀ D | 21 | 21 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |