GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 38,5 mm

Tuote nro.: 234010 38,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 4×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Power Drill
    Nimellis-⌀ D 38,5
    Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 4×D
    Varsi ISO 9766
    Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    Hyötypituus L1 156 mm
    Ulkonema LA 184 mm
    varren ⌀ Ds 40 mm
    Varren pituus Ls 68 mm
    Maksimaalinen säätöraja Vmax 0,25 mm
    ISO-koodi-kääntöterä SOGX 130511
    Kääntöterä-ruuvisarja 239700 20IP (6,3 Nm)
    Kääntöterälaatu sisäteriä varten HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Terien lkm Z 1
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 234010 38,5
    EAN / GTIN 4045197740779
    Valmistajan numero 234010 38,5

    Kuvaus

    Malli:

    Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.
    Poraustoleranssi: −0,1 / +0,35 mm

    Kuvaus:

    Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

    Sopii:

    Kääntöterät SOGX 130511.

    Ohje:

    Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin