Porauskääntöterä SOGX 130511 kääntöteräporalle HB6535, Tyyppi: UNI

Tuote nro.: 234092 UNI
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,67 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
279 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 130511
Sarja Power Drill
Tyyppi UNI
Laji HB6535
Lastuava aine KM
Syöttö f 0,09 - 0,2 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 234092 UNI
EAN / GTIN 4062406084349
Valmistajan numero 234092 UNI
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
270
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill-nro 234000234025.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Drill" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin