GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 4×D, ⌀ DC m7: 30,5mm

Tuote nro.: 234010 30,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 4×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Drill
Nimellis-⌀ D 30,5
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 4×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Hyötypituus L1 124 mm
Ulkonema LA 148 mm
varren ⌀ Ds 40 mm
Varren pituus Ls 68 mm
Maksimaalinen säätöraja Vmax 0,25 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOGX 100408
Kääntöterä-ruuvisarja 239700 10IP (2,8 Nm)
Kääntöterälaatu sisäteriä varten HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Terien lkm Z 1
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 234010 30,5
EAN / GTIN 4045197740571
Valmistajan numero 234010 30,5

Kuvaus

Malli:

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.
Poraustoleranssi: −0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 100408.

Ohje:

Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Drill" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin